※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

移動ハナカン仕掛 NH-H 徳用 フックサカサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74820710 品番#6.5-1.2(977234)
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

見えやすいフックタイプマーキング サカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとフックタイプの鮎サカサ針マーキングを使用。

タイプフックタイプ サイズ(号)3、【中ハリス】1.2号 全長(cm)35 サイズ(mm)【ハナカン】6.5 入数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする