※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣り針
移動ハナカン仕掛け 徳用 皮打メガネ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
2、【中ハリス】1号
サイズ(mm)
【ハナカン】6
注文コード
74820956
品番
#6.0-1.0(056024)
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に皮打することができるサカサ針使用
サイズ(号)
2、【中ハリス】1号
全長(cm)
35
サイズ(mm)
【ハナカン】6
入数
6