※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.07号(131714) メタコンポDURA 水中糸仕掛け 水中糸3.3m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74821026 #0.07号(131714) メタコンポDURA 水中糸仕掛け 水中糸3.3m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74821026

メタコンポDURA 水中糸仕掛け 水中糸3.3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74821026 品番#0.07号(131714)
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
上付け糸〜水中糸〜下付け糸のセット。
お好きな天井糸やハナカン仕掛けを選んでセットしたい方向け仕掛け。
水中糸3.3m。

その他【水中糸】3.3m サイズ(号)【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.07号、【天上糸側つけ糸】0.6号 全長(cm)450 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする