※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#7.5-1.5(297694) 移動ハナカン仕掛 HK 徳用 メガネ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74821121 #7.5-1.5(297694) 移動ハナカン仕掛 HK 徳用 メガネ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74821121

移動ハナカン仕掛 HK 徳用 メガネ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)4、【中ハリス】1.5号 サイズ(mm)【ハナカン】7.5 注文コード74821121 品番#7.5-1.5(297694)
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

オトリの操作性を向上させる丸型ハナカンと誰でも簡単に皮打ちを行うことができるサカサ針を使用したハナカン仕掛け
オトリの操作性を向上させる丸型ハナカン「快適ハンドリングハナカン」。
簡単に皮打をおこなうことができる「快適皮打サカサ」。
フロロライン使用。
サカサ針にはハリス交換を簡単に行うことができるようにマーキング付き。
直結(ワンピース仕様)でも使用可能な全長55cm。

サイズ(号)4、【中ハリス】1.5号 全長(cm)55 サイズ(mm)【ハナカン】7.5 入数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする