※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.1号(306591) 快適鮎メタコンポ 張替仕掛け 水中糸2.5m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74822015 #0.1号(306591) 快適鮎メタコンポ 張替仕掛け 水中糸2.5m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74822015

快適鮎メタコンポ 張替仕掛け 水中糸2.5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74822015 品番#0.1号(306591)
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メタコンポVを使用した汎用性の高い標準仕掛け。
水中糸にメタコンポV(ブラック)を使用した汎用性の高い仕様。
引き釣り、泳がせ釣りのどちらにも使用可能。
視認性の良さにこだわった目印。
サカサはハリス交換しやすいマーキング仕様。

その他【水中糸】2.5m サイズ(号)3、【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.1号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.6号 全長(cm)375 サイズ(mm)【ハナカン】6.2 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする