※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.05号(131639) メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸3.3m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74822758 #0.05号(131639) メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸3.3m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74822758

メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸3.3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号、【天上糸側つけ糸】0.5号 サイズ(mm)【ハナカン】6 注文コード74822758 品番#0.05号(131639)
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
上付け糸〜水中糸〜下付け糸〜ハナカン仕掛けのセット。
水中糸がトラブって使用できなくなった際の予備用仕掛け。
水中糸3.3m。

その他【水中糸】3.3m サイズ(号)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号、【天上糸側つけ糸】0.5号 全長(cm)465 サイズ(mm)【ハナカン】6 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする