※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ(号)3、【ハナカン側つけ糸】0.8号、【水中糸】0.2号、【中ハリス】1.2号、【天上糸側つけ糸】1号
サイズ(mm)【ハナカン】7
注文コード74822810
品番#0.2号(131684)
コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
上付け糸〜水中糸〜下付け糸〜ハナカン仕掛けのセット。
水中糸がトラブって使用できなくなった際の予備用仕掛け。
水中糸3.3m。