※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.05号(131561) メタコンポDURA 完全仕掛け 水中糸3.3m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74822828 #0.05号(131561) メタコンポDURA 完全仕掛け 水中糸3.3m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74822828 #0.05号(131561) メタコンポDURA 完全仕掛け 水中糸3.3m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74822828

メタコンポDURA 完全仕掛け 水中糸3.3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号、【天上糸側つけ糸】0.6号 サイズ(mm)【ハナカン】6 注文コード74822828 品番#0.05号(131561)
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
天井糸〜上付け糸〜水中糸〜下付け糸〜ハナカン仕掛けのセット。
竿先に取り付けて針をセットすればすぐに釣りを始めることが可能。

その他【水中糸】3.3m サイズ(号)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号、【天上糸側つけ糸】0.6号 全長(cm)925 サイズ(mm)【ハナカン】6 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする