※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
色ピンク
注文コード74822907
品番#6.5号(244025)
オトリの操作性を向上させる丸型ハナカン
オトリの操作性の良さから最近のトーナメントシーンで主流となりつつある丸型ハナカン。
形状、線径をベストなバランスにすることで高レベルなオトリ操作性を実現。
丸型形状。
ワンタッチ式でありながらより丸型に近づけたいと考え、先端部までアールを付けたこだわりのバランス重視の形状。オトリが元気な時はもちろん、弱り始めてからその真価を発揮する。
ベストな線径。
細すぎると歪みやすく、太いと鮎にダメージが大きく通しにくい。
少し細めで十分な強度を有する高グレード素材を使用しやや細めの線径となるように仕上げた。
サイズは5.5mmから7.5mm。通年使用が可能。