※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ(号)3、【ハナカン側つけ糸】0.8号、【水中糸】0.15号、【中ハリス】1.2号、【天上糸側つけ糸】1.2号
サイズ(mm)【ハナカン】6.5
注文コード74823291
品番#0.15号(219689)
コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
天井糸〜上付け糸〜水中糸〜下付け糸〜ハナカン仕掛けのセット。
竿先に取り付けて針をセットすればすぐに釣りを始めることが可能。