※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーエムステージEX 張替仕掛 水中糸4m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号、【天上糸側つけ糸】0.5号 サイズ(mm)【ハナカン】6 注文コード74823300 品番#0.05号(055911)
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ハイパーエムステージEXを使用した瀬釣りに最適なハイスペック仕掛け
天上糸にセットしイカリ針を取り付けるだけで釣りを始めることができる張替仕掛け。
水中糸には高比重(14.9)でオトリの入りが良いハイパーエムステージEX使用。
オールマイティーに使用することができる水中糸4m仕様。
水深が深いポイントやベタ竿に対応する水中糸5m仕様。

その他【水中糸】4m サイズ(号)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号、【天上糸側つけ糸】0.5号 全長(cm)515 サイズ(mm)【ハナカン】6 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする