※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ(号)3、【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.07号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.6号
サイズ(mm)【ハナカン】6
注文コード74823309
品番#0.07号(055928)
ハイパーエムステージEXを使用した瀬釣りに最適なハイスペック仕掛け
天上糸にセットしイカリ針を取り付けるだけで釣りを始めることができる張替仕掛け。
水中糸には高比重(14.9)でオトリの入りが良いハイパーエムステージEX使用。
オールマイティーに使用することができる水中糸4m仕様。
水深が深いポイントやベタ竿に対応する水中糸5m仕様。