商品画像

HM601 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA 74825181 HM601 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA 74825181 HM601 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA 74825181 HM601 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA 74825181 HM601 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA 74825181

純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード74825181 品番HM601
参考基準価格(税別)¥11,637 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン
W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!
放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!
放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!
車検対応の配光!
ノイズ対応品!
D2S・35W・12V
製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。

用途純正交換 HID 用 LED バルブ 電圧(V)12 電力(W)35 色温度(K)6600 バルブD2S 明るさ(Lm)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする