商品画像

LEF500 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA 74825199 LEF500 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA 74825199 LEF500 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA 74825199 LEF500 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA 74825199 LEF500 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA 74825199 LEF500 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA 74825199

純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード74825199 品番LEF500
参考基準価格(税別)¥11,637 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!
*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm
6000K(純白光)と2500K(黄色光)の2色切り替え機能付き
車検対応の配光!
ノイズ対応品!
高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)
純正バルブを脱着するための専用工具付き
製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。

用途
純正交換 LED フォグライト用バルブ
L1B
電圧(V)12 電力(W)25 色温度(K)6000/2500 バルブL1B 明るさ(Lm)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする