商品画像

LEF501 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA 74825208 LEF501 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA 74825208 LEF501 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA 74825208 LEF501 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA 74825208 LEF501 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA 74825208 LEF501 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA 74825208

純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード74825208 品番LEF501
参考基準価格(税別)¥9,819 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!
*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm
6000K(純白光)
車検対応の配光!
ノイズ対応品!
高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)
純正バルブを脱着するための専用工具付き
製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。

用途
純正交換 LED フォグライト用バルブ
L1B/LW5B
電圧(V)12 電力(W)20 色温度(K)6000 バルブL1B/LW5B 明るさ(Lm)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする