商品画像

LEF502 純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA 74825217 LEF502 純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA 74825217 LEF502 純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA 74825217 LEF502 純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA 74825217 LEF502 純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA 74825217 LEF502 純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA 74825217

純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード74825217 品番LEF502
参考基準価格(税別)¥9,819 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!
*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm
2500K(黄色光)
車検対応の配光!
ノイズ対応品!
高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)
純正バルブを脱着するための専用工具付き
製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。

用途
純正交換 LED フォグライト用バルブ
L1B
電圧(V)12 電力(W)20 色温度(K)2500 バルブL1B 明るさ(Lm)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする