500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278

500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278
500-LAN6KCPD02 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825278

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード74825278品番500-LAN6KCPD02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。
パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
コネクタの抜き差しがスムーズなへの字ラッチコネクタを採用しています。
断線に強く、しなやかなメッシュケーブルを採用しています。

ケーブル長(m)
2
ケーブル
STP
USB
最大PD100W(20V/5A)
コネクタ形状
USB Type-C-RJ-45
対応機種
Type-Cコネクタを標準装備しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、タブレットPC、Apple MacBook Air、MacBook Proシリーズ、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、11インチ/12.9インチ iPad Pro(2021/2020/2018)、Nintendo Switch 2(TM)、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)、Nintendo Switch 有機ELモデルなど
周波数特性
250MHz
保証期間
初期不良のみ
通信速度
1Gbps
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
LANカテゴリ
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル色
ブラック
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする