500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328

500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328
500-LAN6KCPD01 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74826328

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード74826328品番500-LAN6KCPD01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。
パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
コネクタの抜き差しがスムーズなへの字ラッチコネクタを採用しています。
断線に強く、しなやかなメッシュケーブルを採用しています。

ケーブル長(m)
1
ケーブル
ケーブル構造:STP
USB
USB PD(USB Power Delivery):最大100W(20V/5A)
付属品
日本語取扱説明書あり
コネクタ形状
USB Type-C-RJ-45
周波数特性
250MHz
保証期間
初期不良のみ
通信速度
1Gbps
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
LANカテゴリ
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする