ウォーターホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内径(mm)15.9
外径(mm)24.5
内容量1巻(20m)注文コード74829006品番15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。
補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。

用途
土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。
その他一般ホース用としてもご使用下さい。
長さ(m)
20
外径(mm)
24.5
内径(mm)
15.9
流体
水
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
最高使用温度(℃)
60
許容圧力(MPa)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする