オーサカゴム
ウォーターホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
1巻(1m)
1巻(2m)
1巻(3m)
1巻(5m)
1巻(20m)
¥94,980
内径(mm)
50.8
15.9
19
25.4
31.8
38.1
45
50.8
63.5
76.2
外径(mm)
65
24.5
28.5
35.5
44
51
58
65
80.5
93
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
74829067
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。
補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
用途
土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。
その他一般ホース用としてもご使用下さい。
長さ(m)
20
外径(mm)
65
内径(mm)
50.8
流体
水
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
最高使用温度(℃)
60
許容圧力(MPa)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応