耐油ホース(アース線入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量1巻(1m)
内容量1巻(1m)注文コード74829180品番45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。

用途
軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。
長さ(m)
1
流体
軽油・潤滑油
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
温度(℃)
60(環境温度・輸送流体)
外径(mm)
64
内径(mm)
45
許容圧力(MPa)
(常温時)0.2(デリバリー専用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アース線入りはΦ45のみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする