オーサカゴム
耐油ホース(アース線入り)
軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
用途
軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。
流体
軽油・潤滑油
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
温度(℃)
60(環境温度・輸送流体)
外径(mm)
64
内径(mm)
45
許容圧力(MPa)
(常温時)0.2(デリバリー専用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アース線入りはΦ45のみとなります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74829180
45
1巻(1m)
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829189
45
1巻(2m)
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829198
45
1巻(3m)
3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829207
45
1巻(5m)
5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829216
45
1巻(10m)
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください