オーサカゴム
耐油ホース(アース線入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
1巻(1m)
¥11,980
1巻(2m)
¥24,980
1巻(3m)
¥37,980
1巻(5m)
¥62,980
1巻(10m)
¥119,800
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
74829207
品番
45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
用途
軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。
長さ(m)
5
流体
軽油・潤滑油
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
温度(℃)
60(環境温度・輸送流体)
外径(mm)
64
内径(mm)
45
許容圧力(MPa)
(常温時)0.2(デリバリー専用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アース線入りはΦ45のみとなります。