オーサカゴム
エアーホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
1巻(1m)
¥11,980
1巻(2m)
¥23,980
1巻(3m)
¥35,980
1巻(5m)
¥59,980
1巻(10m)
¥119,800
内径(mm)
63.5
63.5
76.2
外径(mm)
82
82
97
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
74829381
品番
65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。
高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。
用途
圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。
工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。
長さ(m)
1
外径(mm)
82
内径(mm)
63.5
許容圧力(MPa)
1.0(デリバリー専用)
流体
エアー
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用温度は断続仕様が原則です。
※適正な耐圧ホースを選定して下さい。