オーサカゴム
エアーホース
内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。
高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。
用途
圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。
工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。
流体
エアー
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用温度は断続仕様が原則です。
※適正な耐圧ホースを選定して下さい。
全10種類を絞り込む
品番
選択してください
65
75
内径(mm)
63.5
76.2
外径(mm)
82
97
内容量
選択してください
1巻(1m)
1巻(2m)
1巻(3m)
1巻(5m)
1巻(10m)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74829381
65
1巻(1m)
1
82
63.5
1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829390
65
1巻(2m)
2
82
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829399
65
1巻(3m)
3
82
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829408
65
1巻(5m)
5
82
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829417
65
1巻(10m)
10
82
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829426
75
1巻(1m)
1
97
76.2
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829435
75
1巻(2m)
2
97
76.2
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829451
75
1巻(3m)
3
97
76.2
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829460
75
1巻(5m)
5
97
76.2
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829469
75
1巻(10m)
10
97
76.2
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください