エアーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内径(mm)63.5
外径(mm)82
内容量1巻(10m)注文コード74829417品番65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。
高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。

用途
圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。
工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。
長さ(m)
10
外径(mm)
82
内径(mm)
63.5
許容圧力(MPa)
(常温時)1.0(デリバリー専用)
流体
エアー
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用温度は断続仕様が原則です。
※適正な耐圧ホースを選定して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする