曜日別特売
AS100CMOS(AC100V) 単相モーターサイレン 阪国電機 74832138

AS100CMOS(AC100V) 単相モーターサイレン 阪国電機 74832138
AS100CMOS(AC100V) 単相モーターサイレン 阪国電機 74832138
AS100CMOS(AC100V) 単相モーターサイレン 阪国電機 74832138

単相モーターサイレンAS100CMOS(AC100V)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
電源電圧(V)単相AC100
音圧レベル(dB)112 (サイレン中心部より1m)
消費電力(W)95
内容量1台注文コード74832138品番AS100CMOS(AC100V)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

狭い地域や騒音の激しい場所に適した音響周波数の高い余韻の残る無指向型サイレン

用途
野球場・ゴルフ場・工場など
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
95
モーター容量
100W
電源電圧(V)
単相AC100
消費電流(A)
0.95±15%
備考
<許容電圧範囲> 上記電源電圧 ±10%以内 雑音防止用コンデンサー内蔵 温度ヒューズ内蔵(104℃) キャブタイヤケーブル使用 ケーブルグランド付き 前面および側面防虫網付き
構造
防雨構造
方式
起動:直入起動
回転数
7500rpm
電源周波数(Hz)
50/60
塗装色
シルバー 全ツヤ
使用環境
周囲温度 10℃~+40℃(ただし、回転部に凍結無きこと)
定格時間
5分間(最大連即運転時間)
絶縁階級
E種
音圧レベル(dB)
112 (サイレン中心部より1m)
音響周波数(Hz)
1000±5%
絶縁抵抗
(電源端子フレーム間)DC500Vメガーにて10MΩ以上 <工場出荷時>
絶縁耐圧(V)
(電源端子フレーム間)AC1000 1分間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする