- 用途
- 野球場・ゴルフ場・工場など
- 質量(kg)
- 2.4
- 消費電力(W)
- 160
- モーター容量
- 125W
- 電源電圧(V)
- 単相AC200
- 消費電流(A)
- 0.8±15%
- 備考
- <許容電圧範囲> 上記電源電圧 ±10%以内 雑音防止用コンデンサー内蔵 温度ヒューズ内蔵(104℃) キャブタイヤケーブル使用 ケーブルグランド付き 前面および側面防虫網付き
- 構造
- 防雨構造
- 方式
- 起動:直入起動
- 回転数
- 9000(rpm)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 塗装色
- シルバー 全ツヤ
- 使用環境
- 周囲温度 10℃~+40℃(ただし、回転部に凍結無きこと)
- 定格時間
- 5分間(最大連即運転時間)
- 絶縁階級
- E種
- 音圧レベル(dB)
- 115 (サイレン中心部より1m)
- 音響周波数(Hz)
- 900±5%
- 絶縁抵抗
- (電源端子フレーム間)DC500Vメガーにて10MΩ以上 <工場出荷時>
- 絶縁耐圧(V)
- (電源端子フレーム間)AC1500 1分間