曜日別特売
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235

LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235
LiT-24V50Ah LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 74832235

LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
74832235
品番
LiT-24V50Ah
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能
高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現
70-100lbのエレキモーターに適合
過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載
Bluetooth 5.0機能搭載!
スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!
オフラインでも最大30日管理可能
防水等級IP65
9.6kgの軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量
狭いスペースへの取り付け/持ち運びが簡単
5年保証

用途
エレキモーター搭載ボート/トローリング/RV/キャンピング/オフグリッド電源など
仕様
【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付
質量(kg)
9.6
容量
50Ah(約1280Wh)
タイプ
【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
外形寸法(mm)
260×168×211
電圧(V)
DC25.6
温度範囲(℃)
放電 ー20-60/充電 0-50
最大出力(W)
【継続】1280
保護機能
【低温遮断】あり
接続端子
M8
充電方式
LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど
防水仕様
IP65
各種認証
PSE/UN38.3/CEなど
最大放電電流(A)
250(1秒間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする