118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421

118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421
118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421
118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421
118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421
118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421
118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421
118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421
118 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904421

半袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
色ネイビー
ウエスト(cm)98
内容量1枚注文コード74904421品番118
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

綿100%スタンドカラーの半袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

色
ネイビー
サイズ
L
身長(cm)
170~175
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
98
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
バスト(cm)
118
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする