113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175

113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175
113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175
113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175
113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175
113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175
113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175
113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175
113 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905175

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5L
ウエスト(cm)130
内容量1枚注文コード74905175品番113
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

T/Cスタンドカラーの長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

色
ネイビー
サイズ
5L
身長(cm)
190~200
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
130
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
56
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
バスト(cm)
144
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ツイル
股ぐり(cm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする