DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブルー
ネイビー
ブラック
ライトグレー
チャコール
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
94
86
90
94
98
102
106
120
130
140
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74905218
品番
113
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
T/Cスタンドカラーの長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。
色
ブラック
サイズ
M
身長(cm)
165~170
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
48
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ツイル
股ぐり(cm)
30