曜日別特売
701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067

701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067
701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067
701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067
701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067
701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067
701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067
701 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906067

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
ウエスト(cm)118
内容量1枚注文コード74906067品番701
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様
フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
ネイビー
サイズ
6L
身長(cm)
195~205
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
バスト(cm)
138
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする