DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
ホワイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
102
90
94
98
102
106
110
114
118
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74906268
品番
900
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。背中ノーフォーク仕様です。
色
ネイビー
サイズ
LL
身長(cm)
175~180
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
50
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
バスト(cm)
122
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
32