900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365

900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365
900 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906365

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
サイズ4L
ウエスト(cm)110
内容量1枚注文コード74906365品番900
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

綿100%の長袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。背中ノーフォーク仕様です。

色
ブルー
サイズ
4L
身長(cm)
185~195
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
バスト(cm)
130
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする