845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706

845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706
845 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74906706

半袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
色ホワイト
ウエスト(cm)118
内容量1枚注文コード74906706品番845
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

綿100%の半袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。背中ノーフォーク仕様です。

色
ホワイト
サイズ
6L
身長(cm)
195~205
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
29
バスト(cm)
138
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする