DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー×ライトグレー
サイズ
LL
注文コード
74906749
品番
412
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
膝ストレッチ素材、立体ヒップで屈伸時の突っ張りを軽減。人気のバイカラーデザイン。
色
ブルー×ライトグレー
サイズ
LL
身長(cm)
175~180
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
50
機能
帯電防止
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
85
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
32