412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029

412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029
412 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907029

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ライムグリーン×ライトグレー
サイズ
3L
注文コード
74907029
品番
412
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

膝ストレッチ素材、立体ヒップで屈伸時の突っ張りを軽減。人気のバイカラーデザイン。

色
ライムグリーン×ライトグレー
サイズ
3L
身長(cm)
180~185
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
106
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
51
機能
帯電防止
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
88
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする