曜日別特売
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147

705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147
705 半袖メカニックスーツ DON(ヤマタカ) 74909147

半袖メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ライトネイビー×レッドサイズ6L注文コード74909147品番705
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

楽珍袖仕様により脇の下の突っ張りを解消。再帰反射パイピングで安全性を高め脇メッシュで通気性を向上。

仕様フロント:コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差しライトネイビー×レッドサイズ6L身長(cm)195~205股下(cm)87ウエスト(cm)118背丈(cm)57肩幅(cm)58袖丈(cm)29機能帯電防止バスト(cm)143素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル股ぐり(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする