DON(ヤマタカ)
半袖メカニックスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック×レッド
サイズ
5L
注文コード
74909217
品番
705
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
楽珍袖仕様により脇の下の突っ張りを解消。再帰反射パイピングで安全性を高め脇メッシュで通気性を向上。
仕様
フロント:コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブラック×レッド
サイズ
5L
身長(cm)
190~200
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28
機能
帯電防止
バスト(cm)
139
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
37