曜日別特売
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911

311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911
311 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74911911

半袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚キャメルサイズ6L注文コード74911911品番311
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

軽量・清涼ツナギ服。薄手の吸汗速乾素材で通気性抜群。汗を吸ったら素早く拡散。暑い現場にオススメです。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差しキャメルサイズ6L身長(cm)195~205股下(cm)87ウエスト(cm)118背丈(cm)57肩幅(cm)58袖丈(cm)29バスト(cm)138素材ポリエステル85%綿15% / 平織股ぐり(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする