795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200

795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200
795 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912200

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
ウエスト(cm)106
内容量1枚注文コード74912200品番795
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

人気の清涼素材オーウィッシュ採用。麻のような風合いでベタつき防止。

色
ネイビー
サイズ
3L
身長(cm)
180~185
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
106
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
機能
帯電防止・吸汗速乾
バスト(cm)
126
素材
ポリエステル80%綿20% / オーウィッシュ
股ぐり(cm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする