DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
ブルー
ネイビー
ライトグレー
オレンジ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
90
90
94
98
102
106
110
114
118
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74912315
品番
795
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
人気の清涼素材オーウィッシュ採用。麻のような風合いでベタつき防止。
色
オレンジ
サイズ
S
身長(cm)
160~165
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
51
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
機能
帯電防止・吸汗速乾
バスト(cm)
110
素材
ポリエステル80%綿20% / オーウィッシュ
股ぐり(cm)
25