曜日別特売
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726

574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726
574 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74912726

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
ブルー
サイズ
M
注文コード
74912726
品番
574
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多機能ツナギ服。動きやすさと着心地を多機能で実現。作業効率を高めるための工夫が満載。膝パッドは出し入れ可能。

仕様
フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
ブルー
サイズ
M
身長(cm)
165~170
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
48
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする