DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
5L
注文コード
74913155
品番
573
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
多機能ツナギ服。動きやすさと着心地を多機能で実現。作業効率を高めるための工夫が満載。膝パッドは出し入れ可能。
仕様
フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
5L
身長(cm)
190~200
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
55
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
94
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
37