DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
ネイビー
アッシュ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
94
90
94
98
102
106
110
114
118
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74913347
品番
615
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
T/C素材の長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。
色
ブルー
サイズ
M
身長(cm)
165~170
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
仕様
フロント:コイルファスナー、袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
48
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
素材
ポリエステル65%綿35% / ポプリン
股ぐり(cm)
30