615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548

615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548
615 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913548

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アッシュ
サイズ4L
ウエスト(cm)110
内容量1枚注文コード74913548品番615
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

T/C素材の長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

色
アッシュ
サイズ
4L
身長(cm)
185~195
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
仕様
フロント:コイルファスナー、袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
53
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
91
素材
ポリエステル65%綿35% / ポプリン
股ぐり(cm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする