671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661

671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661
671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661
671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661
671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661
671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661
671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661
671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661
671 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913661

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
サイズS
ウエスト(cm)90
内容量1枚注文コード74913661品番671
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

公益財団法人 日本環境協会 認定エコマーク認定番号 19103125認定の長袖ツナギ

色
ブルー
サイズ
S
身長(cm)
160~165
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
47
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
機能
帯電防止
バスト(cm)
110
素材
再生ポリエステル55% / 綿45% / ストレッチシーティング
股ぐり(cm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする