曜日別特売
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913758

600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913758
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913758
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913758
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913758
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913758
600 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74913758

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズL
ウエスト(cm)98
内容量1枚注文コード74913758品番600
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

吸汗・速乾加工綿100%の長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
ブルー
サイズ
L
身長(cm)
170~175
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
98
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
機能
吸汗・速乾
バスト(cm)
118
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする