DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
グリーン
ライトグレー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
106
90
94
98
102
106
110
114
118
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74913776
品番
600
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
吸汗・速乾加工綿100%の長袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。
色
ブルー
サイズ
3L
身長(cm)
180~185
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
106
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
51
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
機能
吸汗・速乾
バスト(cm)
126
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
33